曜日別特売

CH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド(CHD2EB32B)

CH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド(CHD2EB32B) - SMC
ロッド径の寸法系列(B) B系列ロッド径クッション(-) 両側クッション付磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵シリーズ(E) アルミ合金 3.5 MPaチューブ内径(Φmm)32内容量1個
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
ナット
ポート・クッションバルブ位置
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37107376CHD2EB32B-403240(-) ロッド先端ナットなし(-) ポート上 クッションバルブ右(-) オートスイッチなし
22,440
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
37107385CHD2EB32B-50A3250(A) ロッド先端ナット付(-) ポート上 クッションバルブ右(-) オートスイッチなし
22,570
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
37107394CHD2EB32B-903290(-) ロッド先端ナットなし(-) ポート上 クッションバルブ右(-) オートスイッチなし
23,380
21,980
24,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
37107403CHD2EB32B-653265(-) ロッド先端ナットなし(-) ポート上 クッションバルブ右(-) オートスイッチなし
23,380
21,980
24,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
37107412CHD2EB32B-65A3265(A) ロッド先端ナット付(-) ポート上 クッションバルブ右(-) オートスイッチなし
23,500
21,980
24,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
37107428CHD2EB32B-15032150(-) ロッド先端ナットなし(-) ポート上 クッションバルブ右(-) オートスイッチなし
24,310
22,980
25,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
37107437CHD2EB32B-14032140(-) ロッド先端ナットなし(-) ポート上 クッションバルブ右(-) オートスイッチなし
24,310
22,980
25,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
37107446CHD2EB32B-150A32150(A) ロッド先端ナット付(-) ポート上 クッションバルブ右(-) オートスイッチなし
24,440
21,980
24,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
37107455CHD2EB32B-17532175(-) ロッド先端ナットなし(-) ポート上 クッションバルブ右(-) オートスイッチなし
25,250
22,980
25,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
37107464CHD2EB32B-200A32200(A) ロッド先端ナット付(-) ポート上 クッションバルブ右(-) オートスイッチなし
25,370
23,980
26,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
37107473CHD2EB32B-175A32175(A) ロッド先端ナット付(-) ポート上 クッションバルブ右(-) オートスイッチなし
25,370
23,980
26,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
37107482CHD2EB32B-22032220(-) ロッド先端ナットなし(-) ポート上 クッションバルブ右(-) オートスイッチなし
26,180
24,980
27,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
37107498CHD2EB32B-25032250(-) ロッド先端ナットなし(-) ポート上 クッションバルブ右(-) オートスイッチなし
26,180
24,980
27,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
37107507CHD2EB32B-220A32220(A) ロッド先端ナット付(-) ポート上 クッションバルブ右(-) オートスイッチなし
26,310
24,980
27,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
37107516CHD2EB32B-33032330(-) ロッド先端ナットなし(-) ポート上 クッションバルブ右(-) オートスイッチなし
28,050
25,980
28,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
37107525CHD2EB32B-400-D32400(-) ロッド先端ナットなし(D) ポート上 クッションバルブ左(-) オートスイッチなし
28,990
26,980
29,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
37107534CHD2EB32B-400A-D32400(A) ロッド先端ナット付(D) ポート上 クッションバルブ左(-) オートスイッチなし
29,110
26,980
29,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
37107543CHD2EB32B-50032500(-) ロッド先端ナットなし(-) ポート上 クッションバルブ右(-) オートスイッチなし
30,860
28,980
31,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
37107552CHD2EB32B-500-D32500(-) ロッド先端ナットなし(D) ポート上 クッションバルブ左(-) オートスイッチなし
30,860
28,980
31,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
37107568CHD2EB32B-500A-D32500(A) ロッド先端ナット付(D) ポート上 クッションバルブ左(-) オートスイッチなし
30,980
28,980
31,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
37107577CHD2EB32B-175A-A54L32175(A) ロッド先端ナット付(-) ポート上 クッションバルブ右A54
33,840
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
37107586CHD2EB32B-70032700(-) ロッド先端ナットなし(-) ポート上 クッションバルブ右(-) オートスイッチなし
34,600
31,980
35,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
37107595CHD2EB32B-300A-A54L32300(A) ロッド先端ナット付(-) ポート上 クッションバルブ右A54
35,710
32,980
36,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
37107604CHD2EB32B-90032900(-) ロッド先端ナットなし(-) ポート上 クッションバルブ右(-) オートスイッチなし
44,000
39,980
43,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする