曜日別特売

CH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド(CHD2EB40B)

CH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド(CHD2EB40B) - SMC
チューブ内径(Φmm)40クッション(-) 両側クッション付シリーズ(E) アルミ合金 3.5 MPa磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド径の寸法系列(B) B系列ロッド径ポート・クッションバルブ位置(-) ポート上 クッションバルブ右内容量1個
17件中 117各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
ナット
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37107613CHD2EB40B-3030(-) ロッド先端ナットなし(-) オートスイッチなし
23,270
21,980
24,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
37107622CHD2EB40B-8080(-) ロッド先端ナットなし(-) オートスイッチなし
24,200
21,980
24,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
37107638CHD2EB40B-7575(-) ロッド先端ナットなし(-) オートスイッチなし
24,200
21,980
24,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
37107647CHD2EB40B-100A100(A) ロッド先端ナット付(-) オートスイッチなし
24,380
21,980
24,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
37107656CHD2EB40B-125125(-) ロッド先端ナットなし(-) オートスイッチなし
25,140
22,980
25,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
37107665CHD2EB40B-125A125(A) ロッド先端ナット付(-) オートスイッチなし
25,320
22,980
25,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
37107674CHD2EB40B-150A150(A) ロッド先端ナット付(-) オートスイッチなし
25,320
21,980
24,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
37107683CHD2EB40B-175175(-) ロッド先端ナットなし(-) オートスイッチなし
26,070
24,980
27,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
37107692CHD2EB40B-180180(-) ロッド先端ナットなし(-) オートスイッチなし
26,070
24,980
27,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
37107708CHD2EB40B-175A175(A) ロッド先端ナット付(-) オートスイッチなし
26,250
24,980
27,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
37107717CHD2EB40B-220220(-) ロッド先端ナットなし(-) オートスイッチなし
27,010
25,980
28,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
37107726CHD2EB40B-250250(-) ロッド先端ナットなし(-) オートスイッチなし
27,010
25,980
28,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
37107735CHD2EB40B-600A600(A) ロッド先端ナット付(-) オートスイッチなし
33,730
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
37107744CHD2EB40B-670670(-) ロッド先端ナットなし(-) オートスイッチなし
35,420
31,980
35,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
37107753CHD2EB40B-670A670(A) ロッド先端ナット付(-) オートスイッチなし
35,600
32,980
36,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
37107762CHD2EB40B-500-M9B500(-) ロッド先端ナットなしM9B
37,840
33,980
37,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
37107778CHD2EB40B-913913(-) ロッド先端ナットなし(-) オートスイッチなし
46,700
42,980
47,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする