曜日別特売

CH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド(CHD2EB50B)

CH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド(CHD2EB50B) - SMC
チューブ内径(Φmm)50クッション(-) 両側クッション付シリーズ(E) アルミ合金 3.5 MPa磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド径の寸法系列(B) B系列ロッド径内容量1個
22件中 122各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
ナット
オートスイッチ種類
ポート・クッションバルブ位置
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37107866CHD2EB50B-1010(-) ロッド先端ナットなし(-) オートスイッチなし(-) ポート上 クッションバルブ右
27,780
25,980
28,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
37107875CHD2EB50B-7070(-) ロッド先端ナットなし(-) オートスイッチなし(-) ポート上 クッションバルブ右
28,990
26,980
29,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
37107884CHD2EB50B-7575(-) ロッド先端ナットなし(-) オートスイッチなし(-) ポート上 クッションバルブ右
28,990
26,980
29,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
37107893CHD2EB50B-75A75(A) ロッド先端ナット付(-) オートスイッチなし(-) ポート上 クッションバルブ右
29,330
26,980
29,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
37107902CHD2EB50B-140140(-) ロッド先端ナットなし(-) オートスイッチなし(-) ポート上 クッションバルブ右
30,200
27,980
30,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
37107918CHD2EB50B-130130(-) ロッド先端ナットなし(-) オートスイッチなし(-) ポート上 クッションバルブ右
30,200
27,980
30,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
37107927CHD2EB50B-130-E130(-) ロッド先端ナットなし(-) オートスイッチなし(E) ポート上 クッションバルブ下
30,200
27,980
30,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
37107936CHD2EB50B-140A140(A) ロッド先端ナット付(-) オートスイッチなし(-) ポート上 クッションバルブ右
30,540
27,980
30,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
37107945CHD2EB50B-130A-E130(A) ロッド先端ナット付(-) オートスイッチなし(E) ポート上 クッションバルブ下
30,540
27,980
30,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
37107954CHD2EB50B-125A125(A) ロッド先端ナット付(-) オートスイッチなし(-) ポート上 クッションバルブ右
30,540
27,980
30,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
37107963CHD2EB50B-130A130(A) ロッド先端ナット付(-) オートスイッチなし(-) ポート上 クッションバルブ右
30,540
27,980
30,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
37107972CHD2EB50B-220220(-) ロッド先端ナットなし(-) オートスイッチなし(-) ポート上 クッションバルブ右
32,620
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
37107988CHD2EB50B-230-E230(-) ロッド先端ナットなし(-) オートスイッチなし(E) ポート上 クッションバルブ下
32,620
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
37107997CHD2EB50B-275275(-) ロッド先端ナットなし(-) オートスイッチなし(-) ポート上 クッションバルブ右
33,830
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
37108006CHD2EB50B-275A275(A) ロッド先端ナット付(-) オートスイッチなし(-) ポート上 クッションバルブ右
34,170
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
37108015CHD2EB50B-100-M9B100(-) ロッド先端ナットなしM9B(-) ポート上 クッションバルブ右
34,930
32,980
36,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
37108024CHD2EB50B-500500(-) ロッド先端ナットなし(-) オートスイッチなし(-) ポート上 クッションバルブ右
38,670
35,980
39,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
37108033CHD2EB50B-200A-A54L200(A) ロッド先端ナット付A54(-) ポート上 クッションバルブ右
40,000
36,980
40,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
37108042CHD2EB50B-550550(-) ロッド先端ナットなし(-) オートスイッチなし(-) ポート上 クッションバルブ右
41,090
37,980
41,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
37108058CHD2EB50B-600600(-) ロッド先端ナットなし(-) オートスイッチなし(-) ポート上 クッションバルブ右
41,090
37,980
41,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
37108067CHD2EB50B-550A550(A) ロッド先端ナット付(-) オートスイッチなし(-) ポート上 クッションバルブ右
41,430
37,980
41,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
37108076CHD2EB50B-250A-B54Z250(A) ロッド先端ナット付B54(-) ポート上 クッションバルブ右
41,980
38,980
42,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする