曜日別特売

CH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド(CHD2EB63C)

CH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド(CHD2EB63C) - SMC
チューブ内径(Φmm)63クッション(-) 両側クッション付シリーズ(E) アルミ合金 3.5 MPaナット(-) ロッド先端ナットなし磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド径の寸法系列(C) C系列ロッド径ポート・クッションバルブ位置(-) ポート上 クッションバルブ右内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37108392CHD2EB63C-3030(-) オートスイッチなし
35,480
33,980
37,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
37108408CHD2EB63C-135135(-) オートスイッチなし
38,780
35,980
39,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
37108417CHD2EB63C-30-A54S30A54
38,940
35,980
39,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
37108426CHD2EB63C-175175(-) オートスイッチなし
40,430
37,980
41,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
37108435CHD2EB63C-255255(-) オートスイッチなし
43,730
39,980
43,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
37108444CHD2EB63C-325325(-) オートスイッチなし
45,380
41,980
46,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする