曜日別特売

CH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド(CHD2EB80B)

CH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド(CHD2EB80B) - SMC
チューブ内径(Φmm)80クッション(-) 両側クッション付シリーズ(E) アルミ合金 3.5 MPa磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド径の寸法系列(B) B系列ロッド径ポート・クッションバルブ位置(-) ポート上 クッションバルブ右内容量1個
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
ナット
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37108453CHD2EB80B-2525(-) ロッド先端ナットなし(-) オートスイッチなし
53,160
48,980
53,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
37108462CHD2EB80B-5050(-) ロッド先端ナットなし(-) オートスイッチなし
53,160
48,980
53,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
37108478CHD2EB80B-5555(-) ロッド先端ナットなし(-) オートスイッチなし
55,520
49,980
54,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
37108487CHD2EB80B-100A100(A) ロッド先端ナット付(-) オートスイッチなし
56,870
51,980
57,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
37108496CHD2EB80B-25-M9BL25(-) ロッド先端ナットなしM9B
59,620
54,980
60,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
37108505CHD2EB80B-180180(-) ロッド先端ナットなし(-) オートスイッチなし
60,250
54,980
60,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
37108514CHD2EB80B-40-A54L40(-) ロッド先端ナットなしA54
61,270
54,980
60,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
37108523CHD2EB80B-250250(-) ロッド先端ナットなし(-) オートスイッチなし
62,620
54,980
60,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
37108532CHD2EB80B-250A250(A) ロッド先端ナット付(-) オートスイッチなし
63,970
58,980
64,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
37108548CHD2EB80B-500500(-) ロッド先端ナットなし(-) オートスイッチなし
74,440
65,980
72,578(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37108557CHD2EB80B-500A500(A) ロッド先端ナット付(-) オートスイッチなし
75,790
66,980
73,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする