SMC
CH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド(CHD2ECB63C)
ストローク(mm)
450
チューブ内径(Φmm)
63
クッション
(-) 両側クッション付
シリーズ
(E) アルミ合金 3.5 MPa
ナット
(A) ロッド先端ナット付
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド径の寸法系列
(C) C系列ロッド径
ポート・クッションバルブ位置
(-) ポート上 クッションバルブ右
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37109205
CHD2ECB63C-450A
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
¥
49,020
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
30日以内出荷
返品不可
37109214
CHD2ECB63C-450A-M9B
CADデータダウンロード
M9B
¥
54,910
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください