曜日別特売

CH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド(CHD2ELB50B)

CH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド(CHD2ELB50B) - SMC
チューブ内径(Φmm)50クッション(-) 両側クッション付シリーズ(E) アルミ合金 3.5 MPa磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド径の寸法系列(B) B系列ロッド径内容量1個
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
オートスイッチ種類
ポート・クッションバルブ位置
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37112188CHD2ELB50B-5050(-) オートスイッチなし(-) ポート上 クッションバルブ右
27,780
25,980
28,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
37112197CHD2ELB50B-150A150(-) オートスイッチなし(-) ポート上 クッションバルブ右
30,540
27,980
30,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
37112206CHD2ELB50B-100-M9B100M9B(-) ポート上 クッションバルブ右
34,930
32,980
36,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
37112215CHD2ELB50B-410A-F410(-) オートスイッチなし(F) ポート右 クッションバルブ上
37,800
32,980
36,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
37112224CHD2ELB50B-450A450(-) オートスイッチなし(-) ポート上 クッションバルブ右
37,800
32,980
36,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
37112233CHD2ELB50B-600600(-) オートスイッチなし(-) ポート上 クッションバルブ右
41,090
37,980
41,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
37112242CHD2ELB50B-600A-H600(-) オートスイッチなし(H) ポート左 クッションバルブ右
41,430
37,980
41,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
37112258CHD2ELB50B-150A-F59WZ150F59W(-) ポート上 クッションバルブ右
42,200
38,980
42,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
37112267CHD2ELB50B-450A-A54450A54(-) ポート上 クッションバルブ右
45,390
41,980
46,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
37112276CHD2ELB50B-600-A54600A54(-) ポート上 クッションバルブ右
48,680
44,980
49,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
37112285CHD2ELB50B-700A-H-A54700A54(H) ポート左 クッションバルブ右
51,440
47,980
52,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
37112294CHD2ELB50B-850850(-) オートスイッチなし(-) ポート上 クッションバルブ右
54,120
49,980
54,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
37112303CHD2ELB50B-1000A-H1000(-) オートスイッチなし(H) ポート左 クッションバルブ右
56,890
51,980
57,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
37112312CHD2ELB50B-1000A-H-A541000A54(H) ポート左 クッションバルブ右
64,480
58,980
64,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
37112328CHD2ELB50B-1600A-F-A541600A54(F) ポート右 クッションバルブ上
87,910
77,980
85,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする