曜日別特売

CH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド(CHD2FB100B)

CH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド(CHD2FB100B) - SMC
チューブ内径(Φmm)100シリーズ(F) ステンレス 7 MPa磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド径の寸法系列(B) B系列ロッド径内容量1個
31件中 131各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
クッション
オートスイッチ種類
ポート・クッションバルブ位置
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37112985CHD2FB100B-2525(-) 両側クッション付(-) オートスイッチなし(-) ポート上 クッションバルブ右
79,640
72,980
80,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
37112994CHD2FB100B-25A25(-) 両側クッション付(-) オートスイッチなし(-) ポート上 クッションバルブ右
82,100
74,980
82,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
37113003CHD2FB100B-165-D165(-) 両側クッション付(-) オートスイッチなし(D) ポート上 クッションバルブ左
95,150
85,980
94,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
37113012CHD2FB100B-200-D200(-) 両側クッション付(-) オートスイッチなし(D) ポート上 クッションバルブ左
95,150
85,980
94,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
37113028CHD2FB100B-200A200(-) 両側クッション付(-) オートスイッチなし(-) ポート上 クッションバルブ右
97,610
87,980
96,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
37113037CHD2FB100B-250250(-) 両側クッション付(-) オートスイッチなし(-) ポート上 クッションバルブ右
100,320
87,980
96,778(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37113046CHD2FB100B-210210(-) 両側クッション付(-) オートスイッチなし(-) ポート上 クッションバルブ右
100,320
87,980
96,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
37113055CHD2FB100B-165-D-M9BL165(-) 両側クッション付M9B(D) ポート上 クッションバルブ左
101,420
87,980
96,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
37113064CHD2FB100B-200-D-M9BL200(-) 両側クッション付M9B(D) ポート上 クッションバルブ左
101,420
87,980
96,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
37113073CHD2FB100B-250A250(-) 両側クッション付(-) オートスイッチなし(-) ポート上 クッションバルブ右
102,780
93,980
103,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
37113082CHD2FB100B-210A210(-) 両側クッション付(-) オートスイッチなし(-) ポート上 クッションバルブ右
102,780
93,980
103,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
37113098CHD2FB100B-200A-M9BW200(-) 両側クッション付M9BW(-) ポート上 クッションバルブ右
103,770
92,980
102,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
37113107CHD2FB100B-165-D-J59L165(-) 両側クッション付J59(D) ポート上 クッションバルブ左
105,160
95,980
105,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
37113116CHD2FB100B-165-J59L165(-) 両側クッション付J59(-) ポート上 クッションバルブ右
105,160
95,980
105,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
37113125CHD2FB100B-290290(-) 両側クッション付(-) オートスイッチなし(-) ポート上 クッションバルブ右
105,490
95,980
105,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
37113134CHD2FB100B-280A280(-) 両側クッション付(-) オートスイッチなし(-) ポート上 クッションバルブ右
107,950
98,980
108,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
37113143CHD2FB100B-325325(-) 両側クッション付(-) オートスイッチなし(-) ポート上 クッションバルブ右
110,660
99,980
109,978(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37113152CHD2FB100B-300A-A93L300(-) 両側クッション付A93(-) ポート上 クッションバルブ右
112,020
99,980
109,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
37113168CHD2FB100B-250-A44250(-) 両側クッション付A44(-) ポート上 クッションバルブ右
114,400
98,980
108,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
37113177CHD2FB100B-360360(-) 両側クッション付(-) オートスイッチなし(-) ポート上 クッションバルブ右
115,830
99,980
109,978(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37113186CHD2FB100B-360A360(-) 両側クッション付(-) オートスイッチなし(-) ポート上 クッションバルブ右
118,290
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
37113195CHD2FB100B-450450(-) 両側クッション付(-) オートスイッチなし(-) ポート上 クッションバルブ右
121,000
109,800
120,780(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37113204CHD2FB100B-500500(-) 両側クッション付(-) オートスイッチなし(-) ポート上 クッションバルブ右
126,170
119,800
131,780(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37113213CHD2FB100B-500A500(-) 両側クッション付(-) オートスイッチなし(-) ポート上 クッションバルブ右
128,630
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
37113222CHD2FB100B-600600(-) 両側クッション付(-) オートスイッチなし(-) ポート上 クッションバルブ右
136,510
129,800
142,780(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37113238CHD2FB100B-600N600(N) クッションなし(-) オートスイッチなし(-) ポート上 クッションバルブ右
136,510
129,800
142,780(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37113247CHD2FB100B-700700(-) 両側クッション付(-) オートスイッチなし(-) ポート上 クッションバルブ右
146,850
139,800
153,780(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37113256CHD2FB100B-820820(-) 両側クッション付(-) オートスイッチなし(-) ポート上 クッションバルブ右
167,530
159,800
175,780(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37113265CHD2FB100B-10001000(-) 両側クッション付(-) オートスイッチなし(-) ポート上 クッションバルブ右
177,870
169,800
186,780(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37113274CHD2FB100B-11001100(-) 両側クッション付(-) オートスイッチなし(-) ポート上 クッションバルブ右
198,280
189,800
208,780(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37113283CHD2FB100B-13001300(-) 両側クッション付(-) オートスイッチなし(-) ポート上 クッションバルブ右
223,140
199,800
219,780(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする