CH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド(CHD2FLA63C)

CH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド(CHD2FLA63C) - SMC
チューブ内径(Φmm)63クッション(-) 両側クッション付シリーズ(F) ステンレス 7 MPaナット(A) ロッド先端ナット付磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド径の寸法系列(C) C系列ロッド径内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37137948CHD2FLA63C-60A-A54ZS60
41,760
38,980
42,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
37137957CHD2FLA63C-25A-G-A5425
43,250
39,980
43,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
37137966CHD2FLA63C-140A-A54ZS140
43,630
39,980
43,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
37137975CHD2FLA63C-100A-A54L100
45,780
41,980
46,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
37137984CHD2FLA63C-264A-F5PL264
55,350
49,980
54,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする