CH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド(CHD2FLB80C)

CH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド(CHD2FLB80C) - SMC
チューブ内径(Φmm)80クッション(-) 両側クッション付シリーズ(F) ステンレス 7 MPa磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド径の寸法系列(C) C系列ロッド径内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
オートスイッチ種類
ポート・クッションバルブ位置
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37140337CHD2FLB80C-100A100(-) オートスイッチなし(-) ポート上 クッションバルブ右
58,650
52,980
58,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
37140346CHD2FLB80C-200A-A54S200A54(-) ポート上 クッションバルブ右
68,960
62,980
69,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
37140355CHD2FLB80C-150A-A54150A54(-) ポート上 クッションバルブ右
69,570
62,980
69,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
37140364CHD2FLB80C-150A-M9BAL150M9BA(-) ポート上 クッションバルブ右
70,780
64,980
71,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
37140373CHD2FLB80C-250A-M9BAL250M9BA(-) ポート上 クッションバルブ右
77,710
69,980
76,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
37140382CHD2FLB80C-400A-F-M9B400M9B(F) ポート右 クッションバルブ上
85,240
77,980
85,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
37140398CHD2FLB80C-400A-M9B400M9B(-) ポート上 クッションバルブ右
85,240
77,980
85,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
37140407CHD2FLB80C-377-D-A54377A54(D) ポート上 クッションバルブ左
86,300
77,980
85,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
37140416CHD2FLB80C-932932(-) オートスイッチなし(-) ポート上 クッションバルブ右
120,420
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする