CH2EW/CH2FW - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:両ロッド(CHD2FWB40B)

CH2EW/CH2FW - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:両ロッド(CHD2FWB40B) - SMC
チューブ内径(Φmm)40クッション(-) 両側クッション付シリーズ(F) ステンレス 7 MPa磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド径の寸法系列(B) B系列ロッド径ポート・クッションバルブ位置(-) ポート上 クッションバルブ右内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
ロッド先端ねじ
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37141545CHD2FWB40B-7575(-) ロッド先端ナットなし(-) オートスイッチなし
44,880
39,980
43,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
37141554CHD2FWB40B-5252(-) ロッド先端ナットなし(-) オートスイッチなし
44,880
39,980
43,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
37141563CHD2FWB40B-100A100(A) ロッド先端ナット付(-) オートスイッチなし
45,240
41,980
46,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
37141572CHD2FWB40B-115115(-) ロッド先端ナットなし(-) オートスイッチなし
46,700
42,980
47,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
37141588CHD2FWB40B-115A115(A) ロッド先端ナット付(-) オートスイッチなし
47,050
42,980
47,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
37141597CHD2FWB40B-250250(-) ロッド先端ナットなし(-) オートスイッチなし
50,330
43,980
48,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
37141606CHD2FWB40B-300300(-) ロッド先端ナットなし(-) オートスイッチなし
52,140
47,980
52,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
37141615CHD2FWB40B-100-M9BWL100(-) ロッド先端ナットなしM9BW
52,250
47,980
52,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
37141624CHD2FWB40B-700A700(A) ロッド先端ナット付(-) オートスイッチなし
67,020
59,980
65,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする