曜日別特売

CH2EW/CH2FW - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:両ロッド(CHD2FWB63B)

CH2EW/CH2FW - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:両ロッド(CHD2FWB63B) - SMC
チューブ内径(Φmm)63クッション(-) 両側クッション付シリーズ(F) ステンレス 7 MPa磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド径の寸法系列(B) B系列ロッド径内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
ロッド先端ねじ
オートスイッチ種類
ポート・クッションバルブ位置
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37141852CHD2FWB63B-5050(-) ロッド先端ナットなし(-) オートスイッチなし(-) ポート上 クッションバルブ右
63,640
54,980
60,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
37141868CHD2FWB63B-7575(-) ロッド先端ナットなし(-) オートスイッチなし(-) ポート上 クッションバルブ右
66,770
59,980
65,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
37141877CHD2FWB63B-75-E75(-) ロッド先端ナットなし(-) オートスイッチなし(E) ポート上 クッションバルブ下
66,770
59,980
65,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
37141886CHD2FWB63B-125125(-) ロッド先端ナットなし(-) オートスイッチなし(-) ポート上 クッションバルブ右
69,910
63,980
70,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
37141895CHD2FWB63B-150150(-) ロッド先端ナットなし(-) オートスイッチなし(-) ポート上 クッションバルブ右
69,910
63,980
70,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
37141904CHD2FWB63B-125A125(A) ロッド先端ナット付(-) オートスイッチなし(-) ポート上 クッションバルブ右
71,100
64,980
71,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
37141913CHD2FWB63B-150A150(A) ロッド先端ナット付(-) オートスイッチなし(-) ポート上 クッションバルブ右
71,100
64,980
71,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
37141922CHD2FWB63B-200200(-) ロッド先端ナットなし(-) オートスイッチなし(-) ポート上 クッションバルブ右
73,040
66,980
73,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
37141938CHD2FWB63B-200A200(A) ロッド先端ナット付(-) オートスイッチなし(-) ポート上 クッションバルブ右
74,230
65,980
72,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
37141947CHD2FWB63B-250250(-) ロッド先端ナットなし(-) オートスイッチなし(-) ポート上 クッションバルブ右
76,180
65,980
72,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
37141956CHD2FWB63B-150-M9BL150(-) ロッド先端ナットなしM9B(-) ポート上 クッションバルブ右
76,450
65,980
72,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
37141965CHD2FWB63B-250A250(A) ロッド先端ナット付(-) オートスイッチなし(-) ポート上 クッションバルブ右
77,370
69,980
76,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする