曜日別特売

CH2EW/CH2FW - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:両ロッド(CHD2FWFA40C)

CH2EW/CH2FW - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:両ロッド(CHD2FWFA40C) - SMC
チューブ内径(Φmm)40クッション(-) 両側クッション付シリーズ(F) ステンレス 7 MPa磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド径の寸法系列(C) C系列ロッド径ポート・クッションバルブ位置(-) ポート上 クッションバルブ右内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
ロッド先端ねじ
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37142586CHD2FWFA40C-5050(-) ロッド先端ナットなし(-) オートスイッチなし
43,070
39,980
43,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
37142595CHD2FWFA40C-40A40(A) ロッド先端ナット付(-) オートスイッチなし
43,310
39,980
43,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
37142604CHD2FWFA40C-75A75(A) ロッド先端ナット付(-) オートスイッチなし
45,130
39,980
43,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
37142613CHD2FWFA40C-126A126(A) ロッド先端ナット付(-) オートスイッチなし
46,940
43,980
48,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
37142622CHD2FWFA40C-75A-M9BZ75(A) ロッド先端ナット付M9B
52,720
48,980
53,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
37142638CHD2FWFA40C-200-M9BAL200(-) ロッド先端ナットなしM9BA
57,530
52,980
58,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
37142647CHD2FWFA40C-175-M9BAL175(-) ロッド先端ナットなしM9BA
57,530
52,980
58,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする