曜日別特売

CH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド(CHD2HCA80B)

CH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド(CHD2HCA80B) - SMC
チューブ内径(Φmm)80クッション(-) 両側クッション付シリーズ(H) ステンレス 14 MPa磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド径の寸法系列(B) B系列ロッド径内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37145474CHD2HCA80B-200-A54L200
82,610
75,980
83,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
37145483CHD2HCA80B-300300
82,640
74,980
82,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
37145492CHD2HCA80B-360360
90,780
82,980
91,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
37145508CHD2HCA80B-550-A54550
114,510
98,980
108,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
37145517CHD2HCA80B-750A-F750
124,690
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする