曜日別特売

CH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド(CHD2HCB100C)

CH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド(CHD2HCB100C) - SMC
チューブ内径(Φmm)100シリーズ(H) ステンレス 14 MPa磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド径の寸法系列(C) C系列ロッド径ポート・クッションバルブ位置(-) ポート上 クッションバルブ右内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
クッション
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37145702CHD2HCB100C-180180(-) 両側クッション付(-) オートスイッチなし
100,710
87,980
96,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
37145718CHD2HCB100C-180AH180(H) ヘッド側クッション付(-) オートスイッチなし
102,060
92,980
102,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
37145727CHD2HCB100C-180AR180(R) ロッド側クッション付(-) オートスイッチなし
102,060
92,980
102,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
37145736CHD2HCB100C-180-M9B180(-) 両側クッション付M9B
106,320
95,980
105,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
37145745CHD2HCB100C-180AH-M9B180(H) ヘッド側クッション付M9B
107,670
97,980
107,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
37145754CHD2HCB100C-180A-M9B180(-) 両側クッション付M9B
107,670
97,980
107,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
37145763CHD2HCB100C-180AR-M9B180(R) ロッド側クッション付M9B
107,670
97,980
107,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
37145772CHD2HCB100C-760760(-) 両側クッション付(-) オートスイッチなし
170,670
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする