曜日別特売

CHKD/CHDKD - JIS規格準拠薄形油圧シリンダ(CHDKDB25TN)

CHKD/CHDKD - JIS規格準拠薄形油圧シリンダ(CHDKDB25TN) - SMC
チューブ内径(Φmm)25磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TN) NPT内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
ロッド先端ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37170796CHDKDB25TN-2525(-) めねじ
10,180
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
37170805CHDKDB25TN-3030(-) めねじ
10,340
9,398
10,338(税込)
9日以内出荷
返品不可
37170814CHDKDB25TN-3535(-) めねじ
10,510
9,498
10,448(税込)
9日以内出荷
返品不可
37170823CHDKDB25TN-30M30(M) おねじ
10,670
9,698
10,668(税込)
9日以内出荷
返品不可
37170832CHDKDB25TN-40M40(M) おねじ
11,000
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
37170848CHDKDB25TN-30M-A93L30(M) おねじ
14,740
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
37170857CHDKDB25TN-40M-A93L40(M) おねじ
15,070
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする