SMC
CHKD/CHDKD - JIS規格準拠薄形油圧シリンダ(CHDKDLB20)
チューブ内径(Φmm)
20
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
ロッド先端ねじ
(-) めねじ
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37179826
CHDKDLB20-10
CADデータダウンロード
10
¥
12,820
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
30日以内出荷
返品不可
37179835
CHDKDLB20-20
CADデータダウンロード
20
¥
13,150
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください