CHKD/CHDKD - JIS規格準拠薄形油圧シリンダ(CHDKDLD40)

CHKD/CHDKD - JIS規格準拠薄形油圧シリンダ(CHDKDLD40) - SMC
チューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
ロッド先端ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37180237CHDKDLD40-1515(-) めねじ
17,160
16,980
18,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
37180246CHDKDLD40-40M-A93Z40(M) おねじ
23,600
21,980
24,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
37180255CHDKDLD40-40-M9B40(-) めねじ
24,150
22,980
25,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
37180264CHDKDLD40-15-M9BAL15(-) めねじ
25,630
23,980
26,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
37180273CHDKDLD40-50M-M9BAVZ50(M) おねじ
29,320
26,980
29,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする