CHKG/CHDKG - 薄形油圧シリンダ(CHDKGB100TN)

CHKG/CHDKG - 薄形油圧シリンダ(CHDKGB100TN) - SMC
チューブ内径(Φmm)100磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TN) NPT内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
ロッド先端ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37180937CHDKGB100TN-2020(-) めねじ
61,930
54,980
60,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
37180946CHDKGB100TN-3030(-) めねじ
63,360
55,980
61,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
37180955CHDKGB100TN-30M30(M) おねじ
64,900
59,980
65,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
37180964CHDKGB100TN-5050(-) めねじ
66,220
59,980
65,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
37180973CHDKGB100TN-50M50(M) おねじ
67,760
61,980
68,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
37180982CHDKGB100TN-7575(-) めねじ
69,800
63,980
70,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
37180998CHDKGB100TN-100100(-) めねじ
73,370
65,980
72,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
37181007CHDKGB100TN-150150(-) めねじ
96,090
87,980
96,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする