CHKG/CHDKG - 薄形油圧シリンダ(CHDKGB50TN)

CHKG/CHDKG - 薄形油圧シリンダ(CHDKGB50TN) - SMC
チューブ内径(Φmm)50磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TN) NPT内容量1個
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
ロッド先端ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37186318CHDKGB50TN-2525(-) めねじ
18,540
16,980
18,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
37186327CHDKGB50TN-20M20(M) おねじ
18,650
16,980
18,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
37186336CHDKGB50TN-3030(-) めねじ
18,870
16,980
18,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
37186345CHDKGB50TN-30M30(M) おねじ
19,310
17,980
19,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
37186354CHDKGB50TN-4040(-) めねじ
19,530
17,980
19,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
37186363CHDKGB50TN-5050(-) めねじ
20,190
18,980
20,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
37186372CHDKGB50TN-45M45(M) おねじ
20,300
18,980
20,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
37186388CHDKGB50TN-50M50(M) おねじ
20,630
18,980
20,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
37186397CHDKGB50TN-7575(-) めねじ
21,840
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
37186406CHDKGB50TN-75M75(M) おねじ
22,280
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
37186415CHDKGB50TN-100100(-) めねじ
23,490
21,980
24,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
37186424CHDKGB50TN-100M100(M) おねじ
23,930
21,980
24,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
37186433CHDKGB50TN-150150(-) めねじ
33,060
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
37186442CHDKGB50TN-175175(-) めねじ
34,930
31,980
35,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする