CHKG/CHDKG - 薄形油圧シリンダ(CHDKGB63TN)

CHKG/CHDKG - 薄形油圧シリンダ(CHDKGB63TN) - SMC
チューブ内径(Φmm)63磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TN) NPT内容量1個
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
ロッド先端ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37187368CHDKGB63TN-55(-) めねじ
24,420
21,980
24,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
37187377CHDKGB63TN-1010(-) めねじ
24,970
22,980
25,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
37187386CHDKGB63TN-10M10(M) おねじ
25,520
23,980
26,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
37187395CHDKGB63TN-2020(-) めねじ
26,070
24,980
27,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
37187404CHDKGB63TN-25M25(M) おねじ
27,170
25,980
28,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
37187413CHDKGB63TN-3030(-) めねじ
27,170
25,980
28,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
37187422CHDKGB63TN-30M30(M) おねじ
27,720
25,980
28,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
37187438CHDKGB63TN-4040(-) めねじ
28,270
26,980
29,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
37187447CHDKGB63TN-5050(-) めねじ
29,370
27,980
30,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
37187456CHDKGB63TN-7575(-) めねじ
32,120
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
37187465CHDKGB63TN-75M75(M) おねじ
32,670
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
37187474CHDKGB63TN-100100(-) めねじ
34,870
31,980
35,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
37187483CHDKGB63TN-100M100(M) おねじ
35,420
31,980
35,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
37187492CHDKGB63TN-100M-Z73Z100(M) おねじ
41,030
37,980
41,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
37187508CHDKGB63TN-125M125(M) おねじ
42,740
38,980
42,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
37187517CHDKGB63TN-150150(-) めねじ
44,990
39,980
43,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
37187526CHDKGB63TN-150M150(M) おねじ
45,540
41,980
46,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
37187535CHDKGB63TN-175175(-) めねじ
47,800
43,980
48,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする