CHKG/CHDKG - 薄形油圧シリンダ(CHDKGL25)

CHKG/CHDKG - 薄形油圧シリンダ(CHDKGL25) - SMC
チューブ内径(Φmm)25磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
ロッド先端ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37188393CHDKGL25-1515(-) めねじ
13,920
12,980
14,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
37188402CHDKGL25-5050(-) めねじ
15,070
14,980
16,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
37188418CHDKGL25-50M50(M) おねじ
15,400
14,980
16,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
37188427CHDKGL25-20-A93L20(-) めねじ
18,150
16,980
18,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
37188436CHDKGL25-40-A93V40(-) めねじ
18,810
17,980
19,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
37188445CHDKGL25-50-A93L50(-) めねじ
19,140
17,980
19,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
37188454CHDKGL25-25-M9BW25(-) めねじ
20,410
18,980
20,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
37188463CHDKGL25-15-M9BVL15(-) めねじ
21,070
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする