CHKG/CHDKG - 薄形油圧シリンダ(CHDKGL32)

CHKG/CHDKG - 薄形油圧シリンダ(CHDKGL32) - SMC
チューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc内容量1個
26件中 126各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
ロッド先端ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37188472CHDKGL32-1010(-) めねじ
15,350
13,980
15,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
37188488CHDKGL32-2020(-) めねじ
15,900
14,980
16,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
37188497CHDKGL32-15M15(M) おねじ
15,950
14,980
16,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
37188506CHDKGL32-25M25(M) おねじ
16,500
14,980
16,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
37188515CHDKGL32-30M30(M) おねじ
16,780
15,980
17,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
37188524CHDKGL32-4040(-) めねじ
17,000
15,980
17,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
37188533CHDKGL32-40M40(M) おねじ
17,330
15,980
17,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
37188542CHDKGL32-50M50(M) おねじ
17,880
16,980
18,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
37188558CHDKGL32-30-Z80LS30(-) めねじ
18,810
16,980
18,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
37188567CHDKGL32-7575(-) めねじ
18,920
17,980
19,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
37188576CHDKGL32-25-Z73ZS25(-) めねじ
18,980
17,980
19,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
37188585CHDKGL32-75M75(M) おねじ
19,250
17,980
19,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
37188594CHDKGL32-15M-Z7315(M) おねじ
20,240
18,980
20,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
37188603CHDKGL32-10-Z73L10(-) めねじ
20,300
18,980
20,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
37188612CHDKGL32-25M-Z7325(M) おねじ
20,790
18,980
20,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
37188628CHDKGL32-30M-Z7330(M) おねじ
21,070
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
37188637CHDKGL32-50-Z8050(-) めねじ
21,620
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
37188646CHDKGL32-40M-Z7340(M) おねじ
21,620
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
37188655CHDKGL32-40-Z73L40(-) めねじ
21,950
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
37188664CHDKGL32-50M-Z7350(M) おねじ
22,170
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
37188673CHDKGL32-15-M9BWL15(-) めねじ
22,440
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
37188682CHDKGL32-50-Z73L50(-) めねじ
22,500
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
37188698CHDKGL32-45M-M9BW45(M) おねじ
23,760
21,980
24,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
37188707CHDKGL32-100100(-) めねじ
23,980
21,980
24,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
37188716CHDKGL32-125125(-) めねじ
25,250
22,980
25,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
37188725CHDKGL32-125-Z73L125(-) めねじ
30,200
27,980
30,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする