SMC
CHKG/CHDKG - 薄形油圧シリンダ(CHDKGL50TN)
ストローク(mm)
100
チューブ内径(Φmm)
50
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(TN) NPT
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ロッド先端ねじ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37189084
CHDKGL50TN-100
CADデータダウンロード
(-) めねじ
¥
28,770
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
30日以内出荷
返品不可
37189093
CHDKGL50TN-100M
CADデータダウンロード
(M) おねじ
¥
29,210
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください