CHKG/CHDKG - 薄形油圧シリンダ(CHDKGL80)

CHKG/CHDKG - 薄形油圧シリンダ(CHDKGL80) - SMC
チューブ内径(Φmm)80磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
ロッド先端ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37189188CHDKGL80-2525(-) めねじ
49,170
43,980
48,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
37189197CHDKGL80-10-M9BL10(-) めねじ
53,300
48,980
53,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
37189206CHDKGL80-10M-M9BL10(M) おねじ
54,340
49,980
54,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
37189215CHDKGL80-15M-Z73Z15(M) おねじ
54,400
49,980
54,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
37189224CHDKGL80-20-M9BL20(-) めねじ
54,730
49,980
54,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
37189233CHDKGL80-20M-M9BL20(M) おねじ
55,770
49,980
54,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
37189242CHDKGL80-100M100(M) おねじ
60,940
55,980
61,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
37189258CHDKGL80-75M-M9BL75(M) おねじ
63,640
55,980
61,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
37189267CHDKGL80-125-Z73125(-) めねじ
74,750
66,980
73,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする