SMC
CHKG/CHDKG - 薄形油圧シリンダ(CHDKGLD32)
チューブ内径(Φmm)
32
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
ロッド先端ねじ
(-) めねじ
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37189522
CHDKGLD32-75
CADデータダウンロード
75
¥
18,920
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
30日以内出荷
返品不可
37189538
CHDKGLD32-100-Z73L
CADデータダウンロード
100
¥
28,930
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください