CHKG/CHDKG - 薄形油圧シリンダ(CHDKGLD40)

CHKG/CHDKG - 薄形油圧シリンダ(CHDKGLD40) - SMC
チューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc内容量1個
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
ロッド先端ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37189547CHDKGLD40-20M20(M) おねじ
19,640
18,980
20,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
37189556CHDKGLD40-30M30(M) おねじ
20,190
18,980
20,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
37189565CHDKGLD40-4040(-) めねじ
20,410
18,980
20,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
37189574CHDKGLD40-5050(-) めねじ
20,960
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
37189583CHDKGLD40-50M50(M) おねじ
21,290
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
37189592CHDKGLD40-20-Z73ZS20(-) めねじ
22,110
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
37189608CHDKGLD40-100M100(M) おねじ
24,040
22,980
25,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
37189617CHDKGLD40-50-Z7350(-) めねじ
25,250
22,980
25,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
37189626CHDKGLD40-20M-M9BVL20(M) おねじ
26,790
24,980
27,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
37189635CHDKGLD40-75M-M9B75(M) おねじ
28,270
26,980
29,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
37189644CHDKGLD40-100M-M9B100(M) おねじ
29,650
27,980
30,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする