SMC
CHKG/CHDKG - 薄形油圧シリンダ(CHDKGLD80)
ストローク(mm)
125
チューブ内径(Φmm)
80
リード線(m)
3
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
ロッド先端ねじ
(M) おねじ
オートスイッチ種類
Z73
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37189662
CHDKGLD80-125M-Z73L
CADデータダウンロード
¥
76,450
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください