SMC
CH Series(CHDSDB40TN)
チューブ内径(Φmm)
40
クッション
(-) 両側クッション付
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(TN) NPT
ポート・クッションバルブ位置
(-) ポート上 クッションバルブ右
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37201544
CHDSDB40TN-50A
CADデータダウンロード
50
¥
33,350
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
30日以内出荷
返品不可
37201553
CHDSDB40TN-120
CADデータダウンロード
120
¥
36,080
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください