SMC
CH Series(CHDSDB63TF)
チューブ内径(Φmm)
63
クッション
(-) 両側クッション付
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(TF) GF
ロッド先端ねじ
(-) ナットなし
ポート・クッションバルブ位置
(-) ポート上 クッションバルブ右
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37202235
CHDSDB63TF-50
CADデータダウンロード
50
¥
47,470
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
30日以内出荷
返品不可
37202253
CHDSDB63TF-300
CADデータダウンロード
300
¥
59,570
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
30日以内出荷
返品不可
37202262
CHDSDB63TF-450
CADデータダウンロード
450
¥
66,830
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください