SMC
CH Series(CHDSDFY80TN)
チューブ内径(Φmm)
80
クッション
(-) 両側クッション付
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(TN) NPT
ポート・クッションバルブ位置
(B) ポート上 クッションバルブ下
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37206855
CHDSDFY80TN-125A-B
CADデータダウンロード
125
¥
76,400
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
30日以内出荷
返品不可
37206864
CHDSDFY80TN-200-B-M9BW
CADデータダウンロード
200
¥
81,790
¥
74,980
¥
82,478
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください