SMC
CH Series(CHDSDFZ40TF)
チューブ内径(Φmm)
40
クッション
(-) 両側クッション付
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(TF) GF
ポート・クッションバルブ位置
(B) ポート上 クッションバルブ下
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37207108
CHDSDFZ40TF-55-B
CADデータダウンロード
55
¥
34,980
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
30日以内出荷
返品不可
37207117
CHDSDFZ40TF-100-B
CADデータダウンロード
100
¥
34,980
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
30日以内出荷
返品不可
37207126
CHDSDFZ40TF-500A-B
CADデータダウンロード
500
¥
46,550
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください