SMC
CH Series(CHDSDFZ50TF)
チューブ内径(Φmm)
50
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(TF) GF
ロッド先端ねじ
(A) ナット付
ポート・クッションバルブ位置
(B) ポート上 クッションバルブ下
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37207275
CHDSDFZ50TF-100A-B
CADデータダウンロード
100
¥
40,880
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
30日以内出荷
返品不可
37207284
CHDSDFZ50TF-210AH-B
CADデータダウンロード
210
¥
46,490
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
30日以内出荷
返品不可
37207293
CHDSDFZ50TF-550A-B
CADデータダウンロード
550
¥
59,580
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください