CH Series(CHDSDLA40TN)

CH Series(CHDSDLA40TN) - SMC
チューブ内径(Φmm)40クッション(-) 両側クッション付磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TN) NPTポート・クッションバルブ位置(-) ポート上 クッションバルブ右内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
ロッド先端ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37207853CHDSDLA40TN-100100(-) ナットなし
35,370
31,980
35,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
37207862CHDSDLA40TN-100A100(A) ナット付
35,490
32,980
36,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
37207878CHDSDLA40TN-180180(-) ナットなし
38,230
35,980
39,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
37207887CHDSDLA40TN-100-M9PL100(-) ロッド先端ナットなし
41,360
37,980
41,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする