SMC
CH Series(CHDSDTA40TF)
チューブ内径(Φmm)
40
クッション
(-) 両側クッション付
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(TF) GF
ポート・クッションバルブ位置
(B) ポート上 クッションバルブ下
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37208535
CHDSDTA40TF-200A-B
CADデータダウンロード
200
¥
38,240
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
30日以内出荷
返品不可
37208544
CHDSDTA40TF-400-B
CADデータダウンロード
400
¥
43,840
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください