CH Series(CHDSDTA50)

CH Series(CHDSDTA50) - SMC
ポートねじの種類(-) Rcクッション(-) 両側クッション付ポート・クッションバルブ位置(B) ポート上 クッションバルブ下磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵チューブ内径(Φmm)50内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
ロッド先端ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37208562CHDSDTA50-80-B5080(-) ナットなし
41,530
37,980
41,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
37208578CHDSDTA50-100A-B50100(A) ナット付
41,710
38,980
42,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
37208587CHDSDTA50-50A-B-M9BL5050(A) ロッド先端ナット付
44,840
39,980
43,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
37208596CHDSDTA50-270-B50270(-) ナットなし
49,010
43,980
48,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
37208605CHDSDTA50-270A-B50270(A) ナット付
49,190
43,980
48,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
37208614CHDSDTA50-320-B50320(-) ナットなし
50,880
43,980
48,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
37208623CHDSDTA50-350-B50350(-) ナットなし
50,880
43,980
48,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする