SMC
CH Series(CHDSDTA80)
チューブ内径(Φmm)
80
クッション
(-) 両側クッション付
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
ロッド先端ねじ
(A) ロッド先端ナット付
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
ポート・クッションバルブ位置
(B) ポート上 クッションバルブ下
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37208727
CHDSDTA80-25A-B-M9B
CADデータダウンロード
25
(-) 0.5
M9B
¥
71,060
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
30日以内出荷
返品不可
37208736
CHDSDTA80-25A-B-M9BWZ
CADデータダウンロード
25
(Z) 5
M9BW
¥
72,930
¥
66,980
¥
73,678
(税込)
30日以内出荷
返品不可
37208745
CHDSDTA80-500A-B-M9BW
CADデータダウンロード
500
(-) 0.5
M9BW
¥
111,210
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください