SMC
CH Series(CHDSGB100TF)
チューブ内径(Φmm)
100
クッション
(-) 両側クッション付
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(TF) GF
ロッド先端ねじ
(A) ナット付
ポート・クッションバルブ位置
(-) ポート上 クッションバルブ右
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37208867
CHDSGB100TF-200A
CADデータダウンロード
200
¥
130,740
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
30日以内出荷
返品不可
37208876
CHDSGB100TF-250A
CADデータダウンロード
250
¥
138,440
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
30日以内出荷
返品不可
37208885
CHDSGB100TF-300A
CADデータダウンロード
300
¥
146,140
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください