CH Series(CHDSGB100TN)

CH Series(CHDSGB100TN) - SMC
チューブ内径(Φmm)100磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TN) NPTロッド先端ねじ(A) ナット付内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
クッション
ポート・クッションバルブ位置
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37208894CHDSGB100TN-50AH50(H) ヘッド側クッション付(-) ポート上 クッションバルブ右
107,640
97,980
107,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
37208903CHDSGB100TN-100AH100(H) ヘッド側クッション付(-) ポート上 クッションバルブ右
115,340
99,980
109,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
37208912CHDSGB100TN-75A-B75(-) 両側クッション付(B) ポート上 クッションバルブ下
115,340
99,980
109,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
37208928CHDSGB100TN-125A-B125(-) 両側クッション付(B) ポート上 クッションバルブ下
123,040
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
37208937CHDSGB100TN-125AH125(H) ヘッド側クッション付(-) ポート上 クッションバルブ右
123,040
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
37208946CHDSGB100TN-150A150(-) 両側クッション付(-) ポート上 クッションバルブ右
123,040
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
37208955CHDSGB100TN-150A-B150(-) 両側クッション付(B) ポート上 クッションバルブ下
123,040
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
37208964CHDSGB100TN-200A200(-) 両側クッション付(-) ポート上 クッションバルブ右
130,740
129,800
142,780(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37208973CHDSGB100TN-200A-B200(-) 両側クッション付(B) ポート上 クッションバルブ下
130,740
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする