CH Series(CHDSGB32TF)

CH Series(CHDSGB32TF) - SMC
チューブ内径(Φmm)32クッション(-) 両側クッション付磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TF) GF内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
ロッド先端ねじ
ポート・クッションバルブ位置
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37209314CHDSGB32TF-25A25(A) ナット付(-) ポート上 クッションバルブ右
33,110
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
37209323CHDSGB32TF-100100(-) ナットなし(-) ポート上 クッションバルブ右
34,270
31,980
35,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
37209332CHDSGB32TF-90A90(A) ナット付(-) ポート上 クッションバルブ右
34,540
32,980
36,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
37209348CHDSGB32TF-160160(-) ナットなし(-) ポート上 クッションバルブ右
37,130
33,980
37,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
37209357CHDSGB32TF-200200(-) ナットなし(-) ポート上 クッションバルブ右
37,130
33,980
37,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
37209366CHDSGB32TF-200A200(A) ナット付(-) ポート上 クッションバルブ右
37,400
32,980
36,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
37209375CHDSGB32TF-250-B250(-) ナットなし(B) ポート上 クッションバルブ下
38,560
35,980
39,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
37209384CHDSGB32TF-415A415(A) ナット付(-) ポート上 クッションバルブ右
44,550
39,980
43,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする