CH Series(CHDSGB40TF)

CH Series(CHDSGB40TF) - SMC
チューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TF) GF内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
クッション
ロッド先端ねじ
ポート・クッションバルブ位置
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37209962CHDSGB40TF-50A50(-) 両側クッション付(A) ナット付(-) ポート上 クッションバルブ右
37,030
33,980
37,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
37209978CHDSGB40TF-100100(-) 両側クッション付(-) ナットなし(-) ポート上 クッションバルブ右
38,670
35,980
39,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
37209987CHDSGB40TF-75AN75(N) クッションなし(A) ナット付(-) ポート上 クッションバルブ右
38,790
35,980
39,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
37209996CHDSGB40TF-80A80(-) 両側クッション付(A) ナット付(-) ポート上 クッションバルブ右
38,790
35,980
39,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
37210005CHDSGB40TF-125A125(-) 両側クッション付(A) ナット付(-) ポート上 クッションバルブ右
40,550
37,980
41,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
37210014CHDSGB40TF-75AN-Z73L75(N) クッションなし(A) ロッド先端ナット付(-) ポート上 クッションバルブ右
43,250
39,980
43,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
37210023CHDSGB40TF-210210(-) 両側クッション付(-) ナットなし(-) ポート上 クッションバルブ右
43,950
39,980
43,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
37210032CHDSGB40TF-400A-B400(-) 両側クッション付(A) ナット付(B) ポート上 クッションバルブ下
49,350
43,980
48,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
37210048CHDSGB40TF-500A500(-) 両側クッション付(A) ナット付(-) ポート上 クッションバルブ右
52,870
48,980
53,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする