CH Series(CHDSGB40TN)

CH Series(CHDSGB40TN) - SMC
チューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TN) NPT内容量1個
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
クッション
ロッド先端ねじ
ポート・クッションバルブ位置
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37210057CHDSGB40TN-5050(-) 両側クッション付(-) ナットなし(-) ポート上 クッションバルブ右
36,910
33,980
37,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
37210066CHDSGB40TN-50AH-B50(H) ヘッド側クッション付(A) ナット付(B) ポート上 クッションバルブ下
37,030
33,980
37,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
37210075CHDSGB40TN-50AH50(H) ヘッド側クッション付(A) ナット付(-) ポート上 クッションバルブ右
37,030
33,980
37,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
37210084CHDSGB40TN-50A-B50(-) 両側クッション付(A) ナット付(B) ポート上 クッションバルブ下
37,030
33,980
37,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
37210093CHDSGB40TN-45A45(-) 両側クッション付(A) ナット付(-) ポート上 クッションバルブ右
37,030
33,980
37,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
37210102CHDSGB40TN-50A50(-) 両側クッション付(A) ナット付(-) ポート上 クッションバルブ右
37,030
33,980
37,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
37210118CHDSGB40TN-100100(-) 両側クッション付(-) ナットなし(-) ポート上 クッションバルブ右
38,670
35,980
39,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
37210127CHDSGB40TN-100A-B100(-) 両側クッション付(A) ナット付(B) ポート上 クッションバルブ下
38,790
35,980
39,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
37210136CHDSGB40TN-100A100(-) 両側クッション付(A) ナット付(-) ポート上 クッションバルブ右
38,790
35,980
39,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
37210145CHDSGB40TN-70A70(-) 両側クッション付(A) ナット付(-) ポート上 クッションバルブ右
38,790
35,980
39,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
37210154CHDSGB40TN-120N-B120(N) クッションなし(-) ナットなし(B) ポート上 クッションバルブ下
40,430
36,980
40,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
37210163CHDSGB40TN-150A150(-) 両側クッション付(A) ナット付(-) ポート上 クッションバルブ右
40,550
36,980
40,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
37210172CHDSGB40TN-225N-B225(N) クッションなし(-) ナットなし(B) ポート上 クッションバルブ下
43,950
39,980
43,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
37210188CHDSGB40TN-330N-B330(N) クッションなし(-) ナットなし(B) ポート上 クッションバルブ下
47,470
42,980
47,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする