CH Series(CHDSGB50)

CH Series(CHDSGB50) - SMC
チューブ内径(Φmm)50磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc内容量1個
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
クッション
ロッド先端ねじ
ポート・クッションバルブ位置
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37210197CHDSGB50-5050(-) 両側クッション付(-) ナットなし(-) ポート上 クッションバルブ右
44,720
39,980
43,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
37210206CHDSGB50-25A25(-) 両側クッション付(A) ナット付(-) ポート上 クッションバルブ右
44,900
39,980
43,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
37210215CHDSGB50-50A50(-) 両側クッション付(A) ナット付(-) ポート上 クッションバルブ右
44,900
39,980
43,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
37210224CHDSGB50-8080(-) 両側クッション付(-) ナットなし(-) ポート上 クッションバルブ右
46,920
43,980
48,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
37210233CHDSGB50-6060(-) 両側クッション付(-) ナットなし(-) ポート上 クッションバルブ右
46,920
43,980
48,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
37210242CHDSGB50-80-Z73L80(-) 両側クッション付(-) ロッド先端ナットなし(-) ポート上 クッションバルブ右
50,600
44,980
49,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
37210258CHDSGB50-200-B200(-) 両側クッション付(-) ナットなし(B) ポート上 クッションバルブ下
51,320
45,980
50,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
37210267CHDSGB50-200N200(N) クッションなし(-) ナットなし(-) ポート上 クッションバルブ右
51,320
45,980
50,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
37210276CHDSGB50-200200(-) 両側クッション付(-) ナットなし(-) ポート上 クッションバルブ右
51,320
45,980
50,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
37210285CHDSGB50-200A-B200(-) 両側クッション付(A) ナット付(B) ポート上 クッションバルブ下
51,500
47,980
52,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
37210294CHDSGB50-220220(-) 両側クッション付(-) ナットなし(-) ポート上 クッションバルブ右
53,520
48,980
53,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
37210303CHDSGB50-220-B220(-) 両側クッション付(-) ナットなし(B) ポート上 クッションバルブ下
53,520
48,980
53,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
37210312CHDSGB50-180AN-Z73L180(N) クッションなし(A) ロッド先端ナット付(-) ポート上 クッションバルブ右
55,180
49,980
54,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
37210328CHDSGB50-300-B300(-) 両側クッション付(-) ナットなし(B) ポート上 クッションバルブ下
55,720
49,980
54,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
37210337CHDSGB50-300300(-) 両側クッション付(-) ナットなし(-) ポート上 クッションバルブ右
55,720
49,980
54,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
37210346CHDSGB50-260A260(-) 両側クッション付(A) ナット付(-) ポート上 クッションバルブ右
55,900
49,980
54,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
37210355CHDSGB50-270A270(-) 両側クッション付(A) ナット付(-) ポート上 クッションバルブ右
55,900
49,980
54,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
37210364CHDSGB50-305A305(-) 両側クッション付(A) ナット付(-) ポート上 クッションバルブ右
58,100
52,980
58,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
37210373CHDSGB50-400400(-) 両側クッション付(-) ナットなし(-) ポート上 クッションバルブ右
60,120
55,980
61,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
37210382CHDSGB50-600600(-) 両側クッション付(-) ナットなし(-) ポート上 クッションバルブ右
68,920
62,980
69,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
37210398CHDSGB50-650650(-) 両側クッション付(-) ナットなし(-) ポート上 クッションバルブ右
73,320
65,980
72,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする