CH Series(CHDSGCA32TF)

CH Series(CHDSGCA32TF) - SMC
チューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TF) GFロッド先端ねじ(-) ナットなし内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37211642CHDSGCA32TF-6060
35,150
31,980
35,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
37211658CHDSGCA32TF-100100
35,150
31,980
35,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
37211667CHDSGCA32TF-250250
39,440
36,980
40,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
37211676CHDSGCA32TF-260N-B260
40,870
37,980
41,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする