SMC
CH Series(CHDSGCA80TF)
チューブ内径(Φmm)
80
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(TF) GF
ロッド先端ねじ
(A) ナット付
ポート・クッションバルブ位置
(-) ポート上 クッションバルブ右
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37212123
CHDSGCA80TF-70A
CADデータダウンロード
70
¥
91,580
¥
82,980
¥
91,278
(税込)
30日以内出荷
返品不可
37212132
CHDSGCA80TF-200AN
CADデータダウンロード
200
¥
101,700
¥
87,980
¥
96,778
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください