SMC
CH Series(CHDSGCB100)
チューブ内径(Φmm)
100
クッション
(-) 両側クッション付
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
ポート・クッションバルブ位置
(-) ポート上 クッションバルブ右
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37212148
CHDSGCB100-50A-J59WL
CADデータダウンロード
50
¥
124,300
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
30日以内出荷
返品不可
37212157
CHDSGCB100-400
CADデータダウンロード
400
¥
172,320
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37212166
CHDSGCB100-500
CADデータダウンロード
500
¥
187,720
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200