CH Series(CHDSGCB32)

CH Series(CHDSGCB32) - SMC
チューブ内径(Φmm)32クッション(-) 両側クッション付磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcポート・クッションバルブ位置(-) ポート上 クッションバルブ右内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37212184CHDSGCB32-5050
33,880
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
37212193CHDSGCB32-100100
35,310
31,980
35,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
37212202CHDSGCB32-140140
36,740
33,980
37,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
37212218CHDSGCB32-150150
36,740
33,980
37,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
37212227CHDSGCB32-120120
36,740
33,980
37,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
37212236CHDSGCB32-175175
38,170
33,980
37,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
37212245CHDSGCB32-205205
39,600
36,980
40,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
37212254CHDSGCB32-200-M9BL200
44,390
39,980
43,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする