CH Series(CHDSGCB40TF)

CH Series(CHDSGCB40TF) - SMC
チューブ内径(Φmm)40クッション(-) 両側クッション付磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TF) GFポート・クッションバルブ位置(-) ポート上 クッションバルブ右内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
ロッド先端ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37212376CHDSGCB40TF-100100(-) ナットなし
40,210
36,980
40,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
37212385CHDSGCB40TF-130A130(A) ナット付
42,090
38,980
42,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
37212394CHDSGCB40TF-190190(-) ナットなし
43,730
39,980
43,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
37212403CHDSGCB40TF-250250(-) ナットなし
45,490
41,980
46,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
37212412CHDSGCB40TF-250A250(A) ナット付
45,610
41,980
46,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする