SMC
CH Series(CHDSGCB50)
チューブ内径(Φmm)
50
クッション
(-) 両側クッション付
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
ポート・クッションバルブ位置
(-) ポート上 クッションバルブ右
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37212428
CHDSGCB50-200
CADデータダウンロード
200
¥
53,960
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
30日以内出荷
返品不可
37212437
CHDSGCB50-275
CADデータダウンロード
275
¥
58,360
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
30日以内出荷
返品不可
37212446
CHDSGCB50-300A
CADデータダウンロード
300
¥
58,540
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
30日以内出荷
返品不可
37212455
CHDSGCB50-310A
CADデータダウンロード
310
¥
60,740
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください