CH Series(CHDSGFY32TF)

CH Series(CHDSGFY32TF) - SMC
チューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TF) GFポート・クッションバルブ位置(B) ポート上 クッションバルブ下内容量1個
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
クッション
ロッド先端ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37213697CHDSGFY32TF-30N-B30(N) クッションなし(-) ナットなし
33,440
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
37213706CHDSGFY32TF-30AN-B30(N) クッションなし(A) ナット付
33,720
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
37213715CHDSGFY32TF-50A-B50(-) 両側クッション付(A) ナット付
33,720
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
37213724CHDSGFY32TF-40A-B40(-) 両側クッション付(A) ナット付
33,720
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
37213733CHDSGFY32TF-100-B100(-) 両側クッション付(-) ナットなし
34,870
31,980
35,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
37213742CHDSGFY32TF-90N-B90(N) クッションなし(-) ナットなし
34,870
31,980
35,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
37213758CHDSGFY32TF-100N-B100(N) クッションなし(-) ナットなし
34,870
31,980
35,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
37213767CHDSGFY32TF-85A-B85(-) 両側クッション付(A) ナット付
35,150
31,980
35,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
37213776CHDSGFY32TF-100A-B100(-) 両側クッション付(A) ナット付
35,150
31,980
35,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
37213785CHDSGFY32TF-150-B150(-) 両側クッション付(-) ナットなし
36,300
32,980
36,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
37213794CHDSGFY32TF-140-B140(-) 両側クッション付(-) ナットなし
36,300
32,980
36,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
37213803CHDSGFY32TF-125-B125(-) 両側クッション付(-) ナットなし
36,300
32,980
36,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
37213812CHDSGFY32TF-150A-B150(-) 両側クッション付(A) ナット付
36,580
33,980
37,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
37213828CHDSGFY32TF-106A-B106(-) 両側クッション付(A) ナット付
36,580
33,980
37,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
37213837CHDSGFY32TF-200-B200(-) 両側クッション付(-) ナットなし
37,730
33,980
37,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
37213846CHDSGFY32TF-370-B370(-) 両側クッション付(-) ナットなし
43,450
39,980
43,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
37213855CHDSGFY32TF-600-B600(-) 両側クッション付(-) ナットなし
49,170
43,980
48,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
37213864CHDSGFY32TF-700AN-B700(N) クッションなし(A) ナット付
52,310
47,980
52,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする